Beli lampu philips led bulb di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Luxmenn Lampu Sorot COB (Spotlight)Deskripsi:Lampu Spotlight COB Luxmenn LED berkualitas tinggi untuk kebutuhan pencahayaan yang praktis, mewah, elegan dan estetik. Dilengkapi dengan heatsink pendingin agar lampu lebih tahan lama. Kepala lampu bisa digerakan kearah samping kiri dan kanan, pendar cahaya lebih fokus dibandingkan dengan BRDL. Bagus untuk pemasangan di hotel, rumah, kantor, mall, panggung, kitchen set, toko, café etc.atribut:
- Voltage (V): 85-265
- Beam Angle (°): 24
- Fitting Type: Klip
- Lifetime (hour): ≥20000
- Material: Non-Flammable Plastic
- In-Lite LED Lampu Plafon Mini Downlight Planting (Tanam) 3inchatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00775.01
- Philips POMERON Downlight LED Essential Spotatribut:
- Power (W): 3
- Tango Wafer Royal Chocolateatribut:
- Variant: Royal Chocolate
- Philips Essential LED Pomeron Lamp (Bohlam Led)Deskripsi:Manipulate the direction of your light in different ways with Philips Pomeron LED spotlight's adjustable head in 2 axis rotation. With a stylish white design that enhances your décor, bask in strong, focused beam with an accented feel. Essential lighting for a bright home - 59775 POMERON 070 7W 27K WH - white - LEDatribut:
- Color: White
- Material: Metal
- Nominal Lifetime (hour): 15000.0
- In-Lite Lampu Sorot Spotlight TusukDeskripsi:Spotlight INMR1609LED Spotlight Series in-Lite merupakan lampu yang cahayanya menyorot sejajar ke suatu titik di area tertentu. Lampu spotlight terbilang cukup untuk menghemat daya dan juga perawatannya mudah.Lampu ini dapat digunakan di ruangan outdoor dan indoor seperti dapur, kamar tidur, taman atau biasanya juga digunakan untuk memberikan visibilitas yang lebih pada satu area tertentu pada ruangan, seperti karya seni, pintu masuk, atau untuk menyorot dinding bertekstur dan lainnya.atribut:
- Power (W): 5
- Size (mm): 42x50
- Lumens (lm): 400
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: E27
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 20000
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Philips TrueForce Core LED Industrial and RetailDeskripsi:Philips TrueForce Core LED I&R lamps offer an easy and short payback LED solution to replace High Intensity Discharge (HID) lamps. The products bring the energy efficiency and long lifetime benefits of LED to HID replacement and provide instant saving and low initial investment. With the right lamp size and light distribution, you can easily retrofit TrueForce Core LED I&R lamps and bypass the existing ballast while enhancing the lighting quality.Benefits:- Cost saving with short payback time- Light on the wider working space- Low initial investment- Enhance lighting quality with easy adoptionApplications: Industrial/retail - warehouses, factories, shops, transport hubsatribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Color Code: 865 (CCT of 6500 K)
- Voltage (Nom) (V): 220-240
- Color Consistency: <6
- Bulb Shape: T-shape
- Color Designation: Cool Daylight
- EU RoHS compliant: Yes
- LLMF At End of Nominal Lifetime (Nom.) (%): 70
- Nominal Horizontal Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power factor (nom.): 0.5
- Technical Beam Angle (Nom) (degree): 180
- Philips Essential LEDtube T8Deskripsi:Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.atribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220-240
- Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 100 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 15000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.SNI. TEC. 62560 : 2015atribut:
- Voltage (V): 110-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 240
- Fitting: E27
- Product Material: AL + PC + PBT
- Rated Lifetime (hour): 15000
- Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam)atribut:
- Cap Base: E27
- Philips Lampu LED Downlightatribut:
- Color: Neutral White
Daftar Harga lampu philips led bulb Terbaru March 2026
| Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam) | Rp49.900 |
| Philips Lampu LED | Rp36.900 |
| Philips LED Bright | Rp76.900 |
| Luxmenn Lampu Sorot COB (Spotlight) | Rp59.900 |
| In-Lite LED Lampu Plafon Mini Downlight Planting (Tanam) 3inch | Rp56.900 |
| In-Lite Lampu Downlight | Rp43.900 |
| Philips POMERON Downlight LED Essential Spot | Rp109.900 |
| Tango Wafer Royal Chocolate | Rp11.900 |
| Philips Essential LED Pomeron Lamp (Bohlam Led) | Rp129.900 |
| In-Lite Lampu Sorot Spotlight Tusuk | Rp46.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/eeP106159518-4.jpg)


/30P110142108-1.jpg)
%203inch/kzP104707755-1.jpg)



/3aP103709118-1.jpg)


/p0P102121900-2.jpg)




/P101552118-2.jpg)